Motion
48286/48220D+ACB200

NTN
48286/48220D+ACB200

Conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos - Orificio de 123.825 mm, 378 mm OD
Artículo MI #07009484
No. Fabricante 48286/48220D+ACB200
Precio2,174.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
48286/48220D+ACB200

Conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos - Orificio de 123.825 mm, 378 mm OD
Artículo MI #07009484
No. Fabricante 48286/48220D+ACB200
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
Precio2,174.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    378 mm
  • Ancho general
    13.7795 pulg.
  • Peso
    17.043 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Código de armonización
    8482.20.0061
  • Número de Upc del fabricante
    4550253065869
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4550253065869

Descripción general

Descripción del fabricante
48286/48220D+ACB200 BRG DE RODILLO AJUSTADO
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.