Motion
XL3780PW1VW1/XL#01

NTN
XL3780PW1VW1/XL#01

Juego de cojinetes de rodillos cónicos: calibre de 2.0000 pulg., diámetro exterior de 3.6718 pulg., tolerancia especial, clasificación de precisión
Artículo MI #07009488
No. Fabricante XL3780PW1VW1/XL#01
Precio312.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
XL3780PW1VW1/XL#01

Juego de cojinetes de rodillos cónicos: calibre de 2.0000 pulg., diámetro exterior de 3.6718 pulg., tolerancia especial, clasificación de precisión
Artículo MI #07009488
No. Fabricante XL3780PW1VW1/XL#01
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
Precio312.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.1200 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.1930 pulg., 30.302 mm
  • Diámetro exterior
    3.6718 pulg.
  • Ancho general
    1.1875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Tolerancia especial
  • Peso
    1.179 lb

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Tolerancia especial
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    XL3780PW1VW1
  • Copa compatible
    XL3720PW1VW2
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.20.0040
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359875966
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4550253055396

Descripción general

Descripción del fabricante
XL3780PW1VW1/XL#01 RODILLO CÓNICO BRG
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.