Motion
23244EMW33C4

NTN
23244EMW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 400 mm D.E., 144 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #07009492
No. Fabricante 23244EMW33C4
Precio12,731.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23244EMW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 400 mm D.E., 144 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #07009492
No. Fabricante 23244EMW33C4
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
Precio12,731.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    144 mm
  • Peso
    173.79 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Número de Upc del fabricante
    3413520993627
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    3413520993627

Descripción general

Descripción del fabricante
23244EMW33C4 RODILLO ESFÉRICO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo