Motion
HM168649

NTN
HM168649

Cono de cojinete de rodillo cónico - 16.3750 in de diámetro interior, 127 mm de ancho, carcasa de material de acero carburizado, 0.25 in de radio de filete
Artículo MI #07009505
No. Fabricante HM168649
Precio23,592.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HM168649

Cono de cojinete de rodillo cónico - 16.3750 in de diámetro interior, 127 mm de ancho, carcasa de material de acero carburizado, 0.25 in de radio de filete
Artículo MI #07009505
No. Fabricante HM168649
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
Precio23,592.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16.3750 pulg.
  • Cono Ancho  
    127 mm
  • Radio de filete
    0.25 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Código de armonización
    8482.20.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359815214
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos
  • UPC_NO
    4547359815214

Descripción general

Descripción del fabricante
A-HM168649PW4VW4 BRG DE RODILLO AJUSTADO
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.