Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/2 pulg.
Detalles
- Baterías incluidasNo incluido
- Estilo de plato de garrasCarraca metálica
- Velocidad máxima2000 rpm
- Clasificación de potencia20 V
- UPC_NO885911440028
Descripción general
- DEWALT El motor sin escobillas de alta potencia y alta eficiencia integrado ofrece hasta un 75 % más de tiempo de funcionamiento en comparación con los 18v motores cepillados NiCad
- Plato de metal carburado nitro de trinquete de 1/2" de alta resistencia con plaquitas de metal duro para una resistencia superior de agarre de las brocas
- El LED 3-Mode proporciona iluminación en espacios oscuros o confinados hasta 20X más brillante que el modelo anterior
- El modo de foco LED cuenta con una función de apagado de 20 minutos que permite un tiempo de trabajo prolongado en espacios oscuros o confinados