Especificaciones
Dimensiones
- Peso14 lb
Detalles
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- Tipo de bateríaIones de litio
- Número de Upc del fabricante885911446136
- Número de piezas9
- Fuente de alimentaciónInalámbrico
- Herramientas incluidas(1) 360 Degree Side Handle, (1) Kit Box, (1)Charger, (1)DCD996 20V MAX* XR® 3-Speed 1/2" Hammerdrill, (1)DCF887 20V MAX* XR® 1/4" Impact Driver, (2) Belt Hooks, (2) DCB205 20V MAX* XR® High Capacity Li-Ion Batteries (5.0Ah)
- UPC_NO885911446136
- Voltaje20 V
Descripción general
- Broca de martillo DCD996 20V MAX* de 1/2" de 3 velocidades, alto rendimiento (0-2,250 rpm), transmisión totalmente metálica que optimiza la herramienta a la tarea para obtener velocidades de aplicación rápidas y un tiempo de ejecución mejorado
- Broca de martillo DCD996 20V MAX* de 1/2" y 0-38,250 BPM para un taladrado rápido en materiales de mampostería
- La broca para martillo DCD996 20V MAX* de 1/2" tiene un tamaño compacto (longitud de adelante hacia atrás de 8.4") y un diseño ligero (4.7 lb) para adaptarse a áreas estrechas
- DCD996 20V MAX* incluye LED 3-Mode que proporciona iluminación en espacios oscuros o reducidos hasta 20X más luminosos que el modelo anterior
- El controlador de impacto DCF887 20V MAX* de 1/4" proporciona un par máximo de 1,825 in-lb a una velocidad rápida de 0-3,250 RPM y 0-3,600 impactos por minuto
- El controlador de impacto DCF887 20V MAX* de 1/4" tiene un tamaño compacto (longitud de adelante hacia atrás de 5.3") y un diseño ligero (3.4 lb)