Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud53.34 cm
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
- Aplicación• Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos • Demolición • Mampostería y baldosas • Montaje y fijación de metal
- Cobertura del revestimientoPalma, dedos y nudillos
- Material de recubrimientoLátex
- ColorAzul
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para aplicaciones de montaje, construcción, inspección, manipulación de materiales y residuos y paisajismo.
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3882131
- Patrón de agarreSandy
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoPoliéster
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante662909556912
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909556912
Descripción general
- Exterior de poliéster sin costuras que ofrece mayor comodidad y destreza
- El revestimiento de espuma arenosa de látex proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación