Motion
353-1000LY-4X/5X

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
353-1000LY-4X/5X

Conjunto de traje de lluvia de dos piezas ANSI Clase R Clase 3
Artículo MI #07010007
No. Fabricante 353-1000LY-4X/5X
Precio46.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
353-1000LY-4X/5X

Conjunto de traje de lluvia de dos piezas ANSI Clase R Clase 3
Artículo MI #07010007
No. Fabricante 353-1000LY-4X/5X
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
Precio46.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    39 cm
  • Longitud
    47 cm
  • Tamaño
    4XL-5
  • Peso
    19.5 kg
  • Ancho
    36 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Solapa doble resistente al agua
  • Descripción
    Protección contra los elementos con cumplimiento de ANSI 107 para una alta visibilidad. Falcon Viz, un diseño impermeable ligero (tejido de 150 denieres), ayuda a que los trabajadores sean vistos y permanezcan secos en condiciones de inclemencia.
  • Tipo de prenda
    4XL-5XL
  • Alta visibilidad
  • Tipo de campana
    Capucha acoplada
  • Número de Upc del fabricante
    616314100031
  • Número de subdivisiones
    2
  • UPC_NO
    616314100031

Descripción general

Descripción del fabricante
TRAJE COMPLETO DE LLUVIA 353-1000LY-4X/5X
  • Poliéster ligero con revestimiento de PU impermeable y costuras selladas
  • Cierre con cremallera y solapa protectora
  • Pantalones con cintura elástica y puños ajustables con cierre a presión
  • Capucha oculta para mayor protección
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"