Motion
23238
Gorra de béisbol naranja de alta visibilidad 8930
Artículo MI #07010109
No. Fabricante 23238
Precio17.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Gorra de béisbol naranja de alta visibilidad 8930
Artículo MI #07010109
No. Fabricante 23238
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
Precio17.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6 pulg.
  • Longitud
    12 pulg.
  • Peso
    0.25 lb
  • Ancho
    8 pulg.

Detalles

  • Color
    Naranja
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Gorra de béisbol naranja de alta visibilidad 8930
  • Grupo y clase
    Ropa de alta visibilidad
  • Incluye
    1 Sombrero
  • Línea de productos
    GloWear
  • Serie
    Accesorios y accesorios para la cabeza
  • UPC_NO
    720476232384

Descripción general

Descripción del fabricante
GORRA DE BÉISBOL DE ALTA VISIBILIDAD 8930 , NARANJA,
  • La gorra de béisbol GloWear® 8930 Hi-Vis está hecha de un poliéster oxford fluorescente ligero aprobado por ANSI 107 150D con paneles de ventilación de malla para una comodidad transpirable. Esta gorra de alta visibilidad cuenta con un logotipo reflectante y un ribete reflectante de 0,25 alrededor de la gorra y la visera para una mejor visibilidad en condiciones de poca luz. Cuando se lleva como accesorio con ropa de alta visibilidad, este sombrero mejorará la seguridad y la visibilidad del trabajador. Esta gorra de béisbol de alta visibilidad es ideal para aquellos que trabajan en construcción de carreteras, transporte, manejo de equipaje, municipios o alrededor de vehículos en movimiento. También es ideal para actividades recreativas al aire libre donde debe ser visto, como correr o andar en bicicleta.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"