Motion
2955-3
Guantes para palma de piel - S o talla 7, piel de cabra con grano superior, gris
Artículo MI #07010134
No. Fabricante 2955-3
Precio38.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para palma de piel - S o talla 7, piel de cabra con grano superior, gris
Artículo MI #07010134
No. Fabricante 2955-3
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
Precio38.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S o tamaño 7

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes multiactividad Caiman® reciben un nombre adecuado por su versatilidad de uso. Ya sea para uso industrial o doméstico, Caiman® MAG℮ está diseñado para superar las expectativas. Al utilizar estratégicamente cuero auténtico y materiales de ingeniería, Caiman® ofrece una protección excepcional para las manos en cada guante.
  • Material de la espalda
    AirMesh
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Gris
  • Características de comodidad
    Piel de cabra auténtica, color blanco
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Guantes Multi-Activity con Palma Acolchada Piel de cabra y AirMesh Gris
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Parte superior de piel de cabra granulada
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE PEQUEÑO 2955-3
  • Palma de cuero de cabra auténtico resistente pero flexible
  • Palma interior acolchada para mayor comodidad y ajuste ceñido
  • Parte trasera de tejido AirMesh ultratranspirable que proporciona la máxima comodidad y sujeción
  • Soporte de nudillos de neopreno y ribete reflectante para una máxima exposición
  • Pinch'd-Tip de los dedos para una máxima sensibilidad
  • El diseño del índice Kontour coloca la costura en la parte posterior del dedo índice, lejos del área de desgaste crítica para garantizar la máxima durabilidad y comodidad
  • Puño de neopreno con tira de velcro para mayor comodidad y sujeción en la muñeca
  • Exclusivo protector de pulsos Caiman® para mayor protección
  • Mosquetón de 3" de cortesía para mantener los guantes juntos cuando no se usan
  • Estos guantes también están disponibles con un aislamiento de microfibra más ligero para calentar en climas fríos... estilo 2915
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"