Motion
158-1027-001
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie T, 6.20 in3/r, brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 in
Artículo MI #07010319
No. Fabricante 158-1027-001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de carrete de geroler hidráulico - Serie T, 6.20 in3/r, brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 in
Artículo MI #07010319
No. Fabricante 158-1027-001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par continuo
    1936 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada y salida
    Puertos 1/2-14 NPTF tamaño 8MP
  • Par intermitente
    2339 pulg.
  • Tamaño del puerto del motor
    1/2–14 NPTF
  • Tamaño del eje de salida
    1 pulg. recto - Llave Woodruff
  • Altura total
    133.9 mm
  • Longitud total
    144.3 mm
  • Ancho general
    98.3 mm
  • Peso
    13.00 lb

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar, perno 2 : 82.5 [3.25] diám. X 3.0 [.12] Piloto, 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.35 [4.187] Círculo de pernos
  • Eje de salida real
    25.4 [1.00] Diám. Recto con llave Woodruff y .250-20 Unc-2B Orificio roscado
  • Tipo de puerto real
    .500-14 Puertos roscados de tubería Dryseal Nptf
  • Drenaje de la caja
    Sin drenaje del caso
  • Caudal continuo
    15 gpm
  • Presión continua
    2250 psi
  • Desplazamiento
    6.20 pulg.3/r
  • Caudal intermitente
    20 gpm
  • Presión intermitente
    2750 psi
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    287 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Combustible cónico para tuberías National
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
  • Manual de piezas y reparación
  • Configuración de puertos
    .500-14 Puertos de rosca de tubería NPTF Dryseal
  • Folleto del producto
  • Manual de reparación#
    7-1450
  • Diagrama de piezas de reparación#
    6-146
  • Carrera de cojinetes de repuesto
    Diseño 001 - 7462-000
  • Kit de sello de buna de repuesto
    Diseño 001 - 60564-000
  • Variador de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 001 - 201111-003
  • Geroler de repuesto - Se vende por separado
    Diseño 001 - 22801-005
  • Extremo de tornillo de tapón largo de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 16294-200 - 7
  • Cojinete de empuje de aguja de repuesto
    001 Diseño 7537-000
  • Extremo de tornillo de cabeza corta de repuesto
    Diseño 001 - Se requiere 16292-088 - 4
  • Kit de juntas Viton de repuesto
    Diseño 001 - 60565-000
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    Serie T
  • Tipo de eje
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 158-1027-001
  • Holgura constante Geroler, geometría
  • Sistema de accionamiento optimizado con ángulo de funcionamiento reducido
  • Diseño de zona de tres presiones (capacidad para reducir la presión de la caja)
  • Variedad de desplazamientos, ejes y soportes
  • Opciones especiales para satisfacer las necesidades del cliente

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"