Motion
02-153983
02-153983 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 95 L/min Caudal máx.
Artículo MI #07010841
No. Fabricante 02-153983
Precio1,401.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
02-153983 Válvula de control direccional - Accionamiento por solenoide, D05 Válvula, 95 L/min Caudal máx.
Artículo MI #07010841
No. Fabricante 02-153983
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
Precio1,401.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    3.85 pulg.
  • Longitud total
    9.50 pulg.
  • Ancho general
    2.81 pulg.
  • Tamaño (ISO-4401)
    D05
  • Tamaño de la válvula
    D05

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide
  • Material del cuerpo
    Hierro gris
  • Comprobar ubicación
    Solenoide B
  • Tipo de válvula de retención
    Válvula de control direccional
  • Voltaje de bobina
    110 Volt AC 50 Hz/120 Volt AC 60 Hz
  • Número de diseño
    60
  • Conexión eléctrica
    Conductores libres de salida superior
  • Tipo de conector eléctrico
    Carcasa de cableado
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Caudal máximo
    3.35 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    7237 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    68 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje en subplaca/colector
  • Especificación de rendimiento
    Rendimiento estándar
  • Material del sello
    Buna-N
  • Serie
    Diseño DG4S4-01 60
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte
  • Tipo de carrete
    Extremo del puerto B
  • Aplicación de la válvula
    Industrial
  • Tipo de válvula
    Válvulas de control direccional IV

Descripción general

Descripción del fabricante
DG4S4W-010A-BB-60-S491 VÁLVULA
  • Control direccional de tres o cuatro vías
  • Fácil de montar en superficies estándar del sector
  • Miles de modelos para adaptarse a todas las aplicaciones

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"