Motion
CXSWM25TN-30-Y7BWSDPCS

SMC
CXSWM25TN-30-Y7BWSDPCS

Cilindro de aire guiado: orificio de 25 mm, longitud de recorrido de 30 mm
Artículo MI #07011013
No. Fabricante CXSWM25TN-30-Y7BWSDPCS
Precio393.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
CXSWM25TN-30-Y7BWSDPCS

Cilindro de aire guiado: orificio de 25 mm, longitud de recorrido de 30 mm
Artículo MI #07011013
No. Fabricante CXSWM25TN-30-Y7BWSDPCS
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
Precio393.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    30 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    EE. UU.
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Rosca de puerto estándar
    NPT 1/8
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    CXS

Descripción general

Descripción del fabricante
CXSWM25TN-30-Y7BWSDPCS
  • Tamaños de orificio: 6, 10, 15, 20, 25, 32mm
  • Precisión no giratoria: ± 0.1°
  • Deflexión: ± 0.03mm
  • Rango de ajuste de carrera: 0 a -10mm
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo