Motion
MDUB25-150DMZ-M9BWSDPC

SMC
MDUB25-150DMZ-M9BWSDPC

Cilindro, compacto, placa
Artículo MI #07011023
No. Fabricante MDUB25-150DMZ-M9BWSDPC
Precio268.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
MDUB25-150DMZ-M9BWSDPC

Cilindro, compacto, placa
Artículo MI #07011023
No. Fabricante MDUB25-150DMZ-M9BWSDPC
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
Precio268.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Longitud del cable conductor
    SDPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M12-4 pines)
  • Accidente cerebrovascular
    150 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido, Propósito gen., Cable 2 , Horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Placa
  • País de origen
    CN
  • Serie de cilindros
    MU
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Número de interruptores automáticos
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    MU-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
MDUB25-150DMZ-M9BWSDPC CILOS, COMPACTOS,
  • Cilindro de placa de varilla simple de doble acción
  • Posibilidad de montaje sin soportes
  • Las ranuras de montaje del interruptor automático evitan la proyección de interruptores automáticos
  • Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 direcciones
  • Carreras de hasta 300mm

También puede gustarle