Especificaciones
Dimensiones
- Altura total9.04 pulg.
- Ancho general2.38 pulg.
- Tamaño del puerto19.05 MM
Detalles
- Serie de bobinasSerie EPV
- Terminación de la bobinaDIN43650
- Dirección del flujoLado dentro-nariz fuera
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FunciónVálvula solenoide
- FugaEstándar
- Número de catálogo del fabricante02-360916
- Caudal máximo160 l/min
- Presión máxima de funcionamiento280 bar
- Número de puertos de alojamiento2
- Temperatura de funcionamientoDe -30°C a +90 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de anulaciónAnulación manual del tipo de pasador de empuje
- Tipo de puertoAAG
- Nivel de filtración recomendado15/13/11
- Tensión de alimentación24 V
Descripción general
Descripción del fabricante
EPV16-B-16-S-12H-N-24D-M-U-13