Motion
KDG4V-3S-2C08N-M-U-H5-60

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V-3S-2C08N-M-U-H5-60

Válvula - 24 V CC, controlada por solenoide, montaje en subplaca, 2.10 gpm, 5000 psi
Artículo MI #07011278
No. Fabricante KDG4V-3S-2C08N-M-U-H5-60
Precio1,089.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
KDG4V-3S-2C08N-M-U-H5-60

Válvula - 24 V CC, controlada por solenoide, montaje en subplaca, 2.10 gpm, 5000 psi
Artículo MI #07011278
No. Fabricante KDG4V-3S-2C08N-M-U-H5-60
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
Precio1,089.27 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Controlado por solenoide
  • Caudal máximo
    2.10 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Subplaca
  • Tensión de alimentación
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
KDG4V3S2C08NMUH560 VÁLVULA INDUSTRIAL
  • Sin retroalimentación de carrete y sin electrónica incorporada
  • Proporciona un flujo de aceite controlado en proporción a la señal de comando
  • Amplia gama de opciones de carrete y caudal disponibles
  • Requiere alimentación de 24V CC y dos amplificadores/accionadores de válvula de solenoide con PWM de salida y control de corriente de salida
  • Conexión eléctrica: conectores 2 DIN 43650
  • El uso de juntas tóricas Viton® en todo el sistema proporciona capacidad multifluido y evita que los fluidos externos entren en contacto con las piezas internas de la válvula

También puede gustarle