Especificaciones
Dimensiones
- Altura total4.45 pulg.
- Longitud total9.25 pulg.
- Ancho general5.34 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar (Magneto), perno 4 , diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos 2.79 [.110] Longitud del piloto
- Eje de salida realCono
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo75 l/min
- Desplazamiento11.89 pulg.3/r
- Presión intermitente260 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo20 gpm
- RPM máximas-Continuo385 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie2000 - Estándar
- Tipo de ejeCono
Descripción general
- El motor de caída de presión más bajo de la industria|El motor Geroler de alta eficiencia proporciona ahorros de energía