Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo0 lpm
- Altura total0.87 pulg.
- Longitud total2.40 pulg.
- Ancho general0.87 pulg.
Detalles
- AcciónVálvula de aguja
- Tipo de ajusteTornillo
- Rango de temperatura ambienteDe -40°C a +120 °C
- CavidadC-8-2
- Tipo de control de flujoVálvula de aguja
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FugaEstándar
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Caudal máximo45 lpm
- Presión máxima de funcionamiento350 bar
- Temperatura mínima de funcionamiento-104 °F
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- FuncionamientoActuación directa
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 Micrones
- Material del selloBuna-N
- Características especialesNinguna
- EstiloRestringidor de flujo
- Material de la válvulaSolo cartucho
- Par de la válvula en la cavidad34-41 Nm
Descripción general
- 350 bar (5000 psi) y 350 l/min (92 USgpm)
- Equilibrio perfecto entre presión y flujo
- Fiable, económico y compacto