Motion
P38-14M-55

TB WOODS
P38-14M-55

P3814M55 HTD Cinturón dentado - GT3, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 55 mm, 38 dientes, QD buje, SF
Artículo MI #07012344
No. Fabricante P38-14M-55
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
P38-14M-55

P3814M55 HTD Cinturón dentado - GT3, paso de 14 mm, ancho de cinturón de 55 mm, 38 dientes, QD buje, SF
Artículo MI #07012344
No. Fabricante P38-14M-55
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    55 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 2-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    2.75 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    6.56 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.5 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.667 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Número de Upc del fabricante
    698672590266
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    38
  • Construcción de la polea
    Simple

Descripción general

Descripción del fabricante
P38-14M-55 TL2517

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"