Motion
P488M20TL

TB WOODS
P488M20TL

Cinturón dentado HTD - GT3, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 20 mm, 48 dientes, buje QD, SDS
Artículo MI #07012345
No. Fabricante P488M20TL
Precio730.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
P488M20TL

Cinturón dentado HTD - GT3, paso de 8 mm, ancho de cinturón de 20 mm, 48 dientes, buje QD, SDS
Artículo MI #07012345
No. Fabricante P488M20TL
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
Su precio$730.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    8 mm
  • Ancho de la correa
    20 mm
  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg. a 1-15/16 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.13 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    4.76 pulg.
  • Para ancho de banda
    20 mm
  • Diámetro del cubo
    8.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.44 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3600 pulg.
  • Paso
    8 mm
  • Diámetro de paso
    4.812 pulg.
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    GT3
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SDS
  • Número de Upc del fabricante
    698672580366
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Dientes  
    48
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    698672126427

Descripción general

Descripción del fabricante
P48-8M-20 TL2012

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"