Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa40 mm
- Agujero Diámetro7/8 pulg. a 3-1/2 pulg.
- Ancho de la cara2.13 pulg.
- Brida exterior Diámetro10.42 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.75 pulg.
- Diámetro de paso10.527 pulg.
Detalles
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosE
- Número de Upc del fabricante698672592062
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas2
- Número de concentradores0
- Número de Dientes60
- Construcción de la poleaSimple