Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa55 mm
- Agujero Diámetro1 pulg. a 3-15/16 pulg.
- Ancho de la cara2.75 pulg.
- Brida exterior Diámetro15.68 pulg.
- Para ancho de banda55 mm
- Diámetro del cubo7.38 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.81 pulg.
- Diámetro exterior15.6800 pulg.
- Paso14 mm
- Diámetro de paso15.79 pulg.
Detalles
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Número de Upc del fabricante698672590709
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas0
- Número de concentradores2
- Número de Dientes90
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO698672590709