Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón8 mm
- Ancho de la correa50 mm
- Agujero Diámetro1/2 pulg. a 2-15/16 pulg.
- Ancho de la cara2.38 pulg.
- Brida exterior Diámetro8.97 pulg.
- Diámetro del cubo5.25 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.5 pulg.
- Diámetro de paso9.023 pulg.
Detalles
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Número de Upc del fabricante698672580588
- MaterialHierro fundido
- Número de bridas0
- Número de concentradores2
- Número de Dientes90
- Construcción de la poleaWebbed