Motion
CDUJB10-10SM-M9PSAPCS

SMC CORP OF AMERICA
CDUJB10-10SM-M9PSAPCS

Cilindro, montaje libre, actuación Sgl
Artículo MI #07012363
No. Fabricante CDUJB10-10SM-M9PSAPCS
Precio102.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDUJB10-10SM-M9PSAPCS

Cilindro, montaje libre, actuación Sgl
Artículo MI #07012363
No. Fabricante CDUJB10-10SM-M9PSAPCS
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
Precio102.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Longitud del cable conductor
    SAPC - (longitud del cable de 0.5 m, conector de M8-3 pines)
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm

Detalles

  • Cambio automático
    M9P - Estado sólido, uso general, PNP de 3 hilos, horizontal
  • Tipo de cilindro compacto
    Montaje libre
  • País de origen
    CN
  • Serie de cilindros
    CU
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CUJ

Descripción general

Descripción del fabricante
CDUJB10-10SM-M9PSAPCS CILOS, MT GRATIS, SGL
  • Montaje libre en miniatura
  • Cilindro compacto que ahorra espacio
  • Disponible en tamaños de orificio de 4mm a 10mm
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"