Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad18.33 pulg.
- Altura2.34 pulg.
- Longitud de la plaquita18.4 pulg.
- Ancho de la plaquita12.05 pulg.
- Ancho12.090 pulg.
Detalles
- AplicaciónIdeal para almacenar herramientas manuales, mecánicas y eléctricas.
- ColorAmarillo/negro
- Características y beneficios• Ideal para almacenar herramientas manuales, mecánicas y eléctricas. • Las bandejas profundas y poco profundas se pueden apilar una encima de la otra dentro de los productos ToughSystem® para un almacenamiento personalizado. • Utilice pestillos de posicionamiento de bandeja para colgar la bandeja en la parte superior de los productos ToughSystem® sin interferir con herramientas más grandes en la parte inferior.
- MaterialPlástico
- TipoCajas
- UPC_NO076174834079
Descripción general
- Ideal para almacenar herramientas manuales, mecánicas y eléctricas.
- Las bandejas profundas y poco profundas se pueden apilar una encima de la otra dentro de los productos ToughSystem® para un almacenamiento personalizado.
- Utilice pestillos de posicionamiento de bandeja para colgar la bandeja en la parte superior de los productos ToughSystem® sin interferir con herramientas más grandes en la parte inferior.