Motion
PP-7Z-SETS-IL
Armazón de bloque de almohadilla - Base de dos pernos, estampado, acero prensado
Artículo MI #07012889
No. Fabricante PP-7Z-SETS-IL
Precio19.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Armazón de bloque de almohadilla - Base de dos pernos, estampado, acero prensado
Artículo MI #07012889
No. Fabricante PP-7Z-SETS-IL
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
Precio19.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De la base al orificio Línea central  
    1.5625 pulg.
  • Ancho de la base
    1.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg., 35 mm
  • En general Altura  
    3.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    5.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Construcción de la carcasa
    Estampado
  • Material de la carcasa
    Acero prensado
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    1200106994848

Descripción general

Descripción del fabricante
PP207-IL ALOJAMIENTO MONTADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo