Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior86 mm
- Ancho general8 mm
- Clasificación de precisiónJIS, clase 0
- Peso0.24 lb
Detalles
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaNormal
- Número de Upc del fabricante4549557020667
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Tipo de productoCojinetes de rodillos cruzados
- Capacidad de carga dinámica radial5740 N
- Capacidad de carga estática radial8440 N
- SerieCRBS
- UPC_NO4549557020667
Descripción general
Descripción del fabricante
CRBS 708 ANILLO DE RODILLO CROSS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación