Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del perno/clavija1.50 pulg.
- Diámetro del ojo1.65 pulg.
- Longitud del grillete interior5.19 pulg.
- Ancho del grillete interior3.25 pulg.
- Anchura interior2.2500 pulg.
- Diámetro del pasador1.5000 pulg.
- Tamaño del grillete1-3/8 pulg.
- Peso12.50 lb
- Ancho entre los ojos2.25 pulg.
- Límite de carga de trabajo30 toneladas
Details
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- Página de producto del fabricante
- MaterialCarbono
- Tipo de pasadorPasador de tornillo
- Estándares cumplidosRR-C-271
- TipoAcoplamiento de anclaje de pasador de tornillo
- Capacidad de peso13-1/2 toneladas
Descripción general
Descripción del fabricante
MC666G PASADOR DE ROSCA DE GRILLETE DE ANCLAJE DE 1-3/8"