Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Accidente cerebrovascular40 mm
Detalles
- Detalles adicionalesEl cilindro de montaje libre de baja velocidad de doble acción y varilla simple CUX serie ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. La opción de baja velocidad se puede utilizar en aplicaciones de baja velocidad y baja presión. Está disponible en tamaños de orificio de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen capacidades de interruptor automático, opciones de montaje libre, ranuras de montaje de interruptor empotradas y topes de goma estándar.
- Tipo de cilindro compactoMontaje libre
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCU
- ImánNinguna
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeEstándar
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCU
Descripción general
- Tamaños de orificio de 10mm a 32mm disponibles
- Longitudes de carrera de hasta 50mm
- Cilindro de microvelocidad
- Doble acción
- Capacidad de interruptor automático