Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10 oz
- Profundidad2.63 pulg.
- Altura9.75 pulg.
- Ancho2.63 pulg.
Detalles
- Tipo de ambientadorAmbientador
- AplicaciónUsar como desinfectante de aire en cualquier habitación
- Tipo de producto químicoDisolvente
- ColorBorrar
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Acción de espumaNo
- Grado alimentarioNo
- Para usar conMisty Bolex, Desinfectante de Espuma Misty, Limpiador de Acero Inoxidable Misty, Tratamiento de Mopa de Polvo Misty, Limpiador de Suelos Misty Neutral
- FormularioAerosol
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Estándares del sector cumplidosReg. EPA n.o 10807-432
- Número de Upc del fabricante723783205355
- Cantidad del paquete12
- Declaración de la Propuesta 65ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluido el acetaldehído, que el estado de California sabe que causan cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.
- AromaRopa de cama fresca
- UPC_NO10723783205352
Descripción general
- Desinfecta el aire eliminando las bacterias que causan el mal olor; mata las bacterias que causan el mal olor, elimina los malos olores; limpia el aire que respira