Motion
LGEV 2/MR380

SKF
LGEV 2/MR380

Grasa - Grado 2 NLGI, Tamaño 380 ml, Contenedor de cartucho
Artículo MI #07015369
No. Fabricante LGEV 2/MR380
Precio81.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGEV 2/MR380

Grasa - Grado 2 NLGI, Tamaño 380 ml, Contenedor de cartucho
Artículo MI #07015369
No. Fabricante LGEV 2/MR380
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
Precio81.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    380 ml
  • Peso neto
    1.10 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Vida útil
    3 años

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Cartucho
  • Formulario
    Grasa
  • Tipo de lubricante
    LGEV 2
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    158 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F
  • UPC_NO
    7316575900892

Descripción general

Descripción del fabricante
CARTUCHOS DE GRASA LGEV 2/MR380
  • Los cartuchos no recargables están diseñados para una variedad de aplicaciones, según sus necesidades
  • TLMR 101: Las recargas vienen con cartucho y batería
  • LGWA 2: Grasa para cojinetes de carga alta, presión extrema, rango de temperaturas amplio
  • LGEV 2: Grasa para cojinetes de viscosidad extremadamente alta con lubricantes sólidos
  • LGHB 2: Grasa para cojinetes de alta carga, alta temperatura y alta viscosidad
  • LGHP 2: Grasa para rodamientos de alto rendimiento y alta temperatura
  • LGFP 2: grasa para rodamientos compatible con alimentos con certificación NSF H1
  • LGWM 2: Grasa para rodamientos de carga alta y rango de temperatura amplio
  • LGEP 2: Grasa para cojinetes de presión extrema
  • LGMT 3: Grasa industrial y automotriz multiusos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno