Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud8.8583 pulg., 225 mm
- Círculo de pernos Diámetro7.5000 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Agujero Diámetro3.0000 pulg.
- Ancho de la carcasa3.1250 pulg.;79.37 mm
- Ancho del anillo interior2.8125 pulg., 71.43 mm
- Profundidad general3.1250 pulg.
- En general Altura3.8750 pulg.
- Longitud total Diámetro8.7500 pulg.
- Ancho general2.8125 pulg., 71.43 mm
- Diámetro del piloto6.3750 pulg.
- Peso19.62 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de orificioRecto
- RecubrimientoSin
- DescripciónUnidad de rodamiento de rodillos bridada, serie en pulgadas$
- Capacidad de carga dinámica48786 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoPintura alquídica/acril azul (RAL 5007)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCon bridas
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricanteGrasa
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante7316572212875
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- RPM Máx.2800 rpm
- Velocidad máxima2500 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial35500 lbf
- Tipo de selloSello Tri-Gard
- SerieFYRP
- Capacidad de carga estática53957 lbf
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO7316579139342
Descripción general
- Listo para montar: holgura correcta, engrasado y sellado
- Se puede utilizar en ejes comerciales dibujados
- Fácil montaje y bloqueo en el eje
- Protegido contra la contaminación durante la instalación y el funcionamiento
- Preparado para la conexión al equipo de supervisión de estado Reducción de los costes logísticos: solo un artículo para pedir y almacenar
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Folleto Protegido para un rendimiento de campo superiorSKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en entornos difíciles y contaminados, combinando una alta capacidad de carga con sellado integrado y lubricación premium. Reducen el mantenimiento, prolongan la vida útil y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.
Ver la documentación
SKF Tarjeta de línea de cojinete de rodillo montadoSKF Las unidades de cojinetes de rodillos esféricos montados son unidades robustas, listas para montar, montadas en fábrica, lubricadas y selladas diseñadas para una instalación sencilla y una fácil alineación. Con ConCentra y unidades de tornillos de fijación, sellos de reborde radial y tamaños de carcasa expandidos, proporcionan soluciones fiables listas para ejes para transportadores, ventiladores, elevadores de cubos y equipos de aguas residuales.
Ver la documentación
SKF Folleto de soluciones de cojinetes sin mantenimientoSKF Las unidades de cojinetes sin mantenimiento PEER FaBXTREME están diseñadas para entornos de procesamiento, embotellado y lavado de alimentos y bebidas. Con construcción de acero inoxidable, sellado conforme a la FDA, grasa Mobil FM222 , anillos interiores extendidos y diseños de reemplazo empotrables para eliminar el tiempo improductivo y reducir los costos de servicio.
Ver la documentación
SKF Folleto de seguridad y fiabilidad de los alimentosSKF La solución de tres barreras de para fresadoras de papel mejora la fiabilidad de los rodamientos en entornos húmedos y altamente contaminados. Al combinar sellado avanzado, lubricación optimizada y tecnología de rodamientos duradera, minimiza la entrada de agua, reduce los fallos prematuros, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento y tiempo de inactividad en aplicaciones críticas.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de cojinetes de bolas de la línea de alimentación para entornos no corrosivos
SKF Los rodamientos de bolas de ranura profunda Food Line cuentan con materiales resistentes a la corrosión, grasa de calidad alimentaria y soluciones de sellado higiénico diseñadas para entornos de lavado y procesamiento de alimentos de alta humedad. Ayudan a prevenir la contaminación, reducen las necesidades de relubricación, prolongan la vida útil y respaldan estrictas normas de seguridad y cumplimiento de los alimentos.
SKF Folleto de cojinetes de rodillos esféricos Explorer
SKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para cargas pesadas y entornos contaminados, combinando un diseño de rodillo de alta capacidad con sellos de contacto integrados y grasa premium. Prolongan la vida útil, reducen el mantenimiento, evitan la entrada de contaminantes y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.