Motion
1805 3600/1 WR 56C .938

HUB CITY INC
1805 3600/1 WR 56C .938

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 3600:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.9375 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 56C
Artículo MI #07015758
No. Fabricante 1805 3600/1 WR 56C .938
Precio2,721.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
1805 3600/1 WR 56C .938

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción doble, 3600:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.9375 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 56C
Artículo MI #07015758
No. Fabricante 1805 3600/1 WR 56C .938
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
Su precio$2,721.79/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1805
  • RPM máximas de salida
    0.49 rpm
  • Par de salida máximo
    666 pulg-lbs a 0.49 rpm de salida
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.9375 pulg.
  • Relación
    3600:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    7-1/2 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    13-1/4 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12-1/2 pulg.
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=40/1|ESTILO=R|FS=213TC|OD=5
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-18700
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798986586
  • Potencia de entrada máxima
    0.023 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    1800
  • UPC_NO
    662798986586

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE LB-A ESTILO 0230-18700 M#1805
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Sellos Viton®

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo