Motion
LM67048R/LM67010R

NSK
LM67048R/LM67010R

LM67048R/LM67010R
Artículo MI #07016354
No. Fabricante LM67048R/LM67010R
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
LM67048R/LM67010R

LM67048R/LM67010R
Artículo MI #07016354
No. Fabricante LM67048R/LM67010R
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Copa Ancho  
    11.81 mm
  • Exterior Diámetro  
    59.13 mm
  • Peso
    0,180 kg

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Precisión estándar
  • Número de Upc del fabricante
    029176654404
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    029176654404

Descripción general

Descripción del fabricante
LM67048R/LM67010R COPA Y CONO
  • Capaces de soportar cargas radiales altas y cargas axiales en una sola dirección, los cojinetes de rodillos cónicos NSK también están disponibles en versiones de dos y cuatro filas para soportar cargas axiales en cualquier dirección
  • Los diseños optimizados se pueden suministrar con jaulas de alta resistencia y, para aplicaciones arduas, en una gama de materiales especiales avanzados