Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla12 pulg.
- Anchura de la cuchilla8 pulg.
- Altura total43 pulg.
- Longitud total51 pulg.
- Ancho general19 pulg.
Detalles
- Velocidad de la cuchilla150/210/255 sfpm
- Características y beneficios• Torno de banco de acción rápida 3 Jaw para configuraciones de corte de inglete rápidas. No se necesitan llaves para ajustar el ángulo del corte. Se puede ajustar fácilmente con solo unos segundos de giro de un mango • Caja de engranajes de transmisión directa resistente, sin correas ni cambios • Control de alimentación hidráulica para cortar material a velocidades variables y para bloquear el cabezal de sierra a cualquier altura • Guías de hoja ajustables que ofrecen cortes precisos • Cepillo de hoja astillada • Sistema de refrigeración con flujo de refrigerante ajustable • Ruedas que giran fácilmente para su colocación donde sea necesario
- Caballos de fuerza1 CV
- OrientaciónHorizontal
- Clasificación de potencia1 CV
- UPC_NO726896833088
- Velocidad variableVelocidad variable
- Voltaje120 V
Descripción general
- 3 Torno de banco de acción rápida para configuraciones de corte de inglete rápido. No se necesitan llaves para ajustar el ángulo del corte. Se puede ajustar fácilmente con solo girar un mango en segundos
- Caja de engranajes de transmisión directa resistente: sin correas ni configuración para cambiar
- Control de alimentación hidráulica para cortar material a velocidades variables y bloquear el cabezal de sierra a cualquier altura
- Las guías de hoja ajustables ofrecen cortes precisos
- Cepillo de cuchillas para virutas
- Sistema de refrigeración con flujo de refrigerante ajustable
- Ruedas que giran fácilmente para colocarlas donde sea necesario