Motion
PZiG-300-VTCE-FNPT1/2-W-S-ULP

Tacmina Corporation
PZiG-300-VTCE-FNPT1/2-W-S-ULP

340ml Bomba dosificadora de PVC/PTFE/EPDM de 145 PSI
Artículo MI #07016721
No. Fabricante PZiG-300-VTCE-FNPT1/2-W-S-ULP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tacmina Corporation
PZiG-300-VTCE-FNPT1/2-W-S-ULP

340ml Bomba dosificadora de PVC/PTFE/EPDM de 145 PSI
Artículo MI #07016721
No. Fabricante PZiG-300-VTCE-FNPT1/2-W-S-ULP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de descarga
    145 psi
  • Volumen máximo de descarga
    340 ml/min
  • Material de la bomba
    PVC

Descripción general

Descripción del fabricante
PZIG-300-VTCE-FNPT1/2-W-S-ULP
  • Bomba de dosificación accionada por solenoide de precisión de gran capacidad y bomba dosificadora de inyección química
  • Entrada y salida digital y entrada analógica
  • Aplicaciones: tratamiento de agua y aguas residuales, torres de refrigeración, servicios públicos, piscinas, calderas de spa, procesamiento químico agrícola, agentes de limpieza, lavanderías, lavados de automóviles, ganado, pulpa y papel, control de pH de hipoclorito sódico de polímero cáustico ácido y más

You May Also Like