Motion
PWM-60R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP

Tacmina Corporation
PWM-60R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP

60ml Bomba dosificadora de PVC/PTFE/FKM de 101 PSI
Artículo MI #07016746
No. Fabricante PWM-60R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tacmina Corporation
PWM-60R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP

60ml Bomba dosificadora de PVC/PTFE/FKM de 101 PSI
Artículo MI #07016746
No. Fabricante PWM-60R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Presión máxima de descarga
    101 psi
  • Volumen máximo de descarga
    60 ml/min

Descripción general

Descripción del fabricante
PWM-60R-VTCF-1/4X3/8PE-W-S-ULP
  • Dosificación accionada por solenoide de precisión y bomba dosificadora de inyección química con E/S digitales y control de temporizador
  • Aplicaciones: tratamiento de agua y aguas residuales, torres de refrigeración, servicios públicos, piscinas, calderas de spa, procesamiento químico agrícola, agentes de limpieza, lavanderías, lavados de automóviles, ganado, pulpa y papel, control de pH de hipoclorito sódico de polímero cáustico ácido y más

También puede gustarle