Motion
EM31159
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56H , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1160 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07016883
No. Fabricante EM31159
Precio1,326.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56H , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1160 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07016883
No. Fabricante EM31159

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,326.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud total de la dimensión C
    14.00 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    54 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1160 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    L
  • Número de Upc del fabricante
    781568732755
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Cumplimiento de RoHs
    Cumple con RoHS
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568732755

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR EM31159