Motion
29417E

NTN
29417E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, 58 mm Ancho, Material de acero endurecido pasante
Artículo MI #07017628
No. Fabricante 29417E
Precio3,690.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
29417E

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, 58 mm Ancho, Material de acero endurecido pasante
Artículo MI #07017628
No. Fabricante 29417E
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
Precio3,690.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Peso
    14.418 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359877243
  • Material
    A través de acero endurecido
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    183000 lbf
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Serie
    296
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de rodillos de empuje esférico
  • UPC_NO
    4547359877243

Descripción general

Descripción del fabricante
29417E RODILLO ESFÉRICO BRG