Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoJ-wt. Algodón
- Ancho general1 pulg.
- Longitud del rodillo50 yardas
- Ancho del rodillo1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRollos de tela recubiertos, Rodillos
- Material de apoyoJ-wt. Algodón
- ColorMarrón
- Número de granoP220
- Número de stock del fabricante66261126271
- Número de Upc del fabricante662611262712
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO66261126271
Descripción general
- Grano abrasivo de óxido de aluminio de grado P para una velocidad de corte rápida y un acabado uniforme en metales
- El soporte de tela flexible de peso J proporciona una adaptabilidad superior a superficies complejas y mejores acabados
- Sistema de adhesión de resina completa avanzado para una adhesión excepcional del grano para una vida útil más larga
- Buena elección para aplicaciones de metal fino grueso y carpintería de uso general
- un dispensador cómodo y protector que elimina los costosos residuos y permite un almacenamiento sencillo y ordenado