Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5 mm
- Exterior Diámetro10 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RNAO5X10X8-TV-XL cuenta con un diámetro interior de 5 mm, un diámetro exterior de 10 mm y un ancho total de 8 mm, lo que lo hace ideal para mecanismos de precisión en miniatura.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNAO5X10X8-TV-XL
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.39000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieRNAO
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler incorporan características especializadas para rodamientos de rodillos esféricos de 320 mm y más utilizados en máquinas de papel. Mejoran la capacidad de carga y el rendimiento de sellado a altas velocidades y cargas pesadas. También prolongan la vida útil en entornos operativos exigentes y propensos a la humedad.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación