Motion
SHR 20

SKF
SHR 20

Junta de fricción mecánica - Casquillo SHR, calibre de 20 mm, 49 mm Flg OD, 36 mm LTB
Artículo MI #07018234
No. Fabricante SHR 20
Precio390.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SHR 20

Junta de fricción mecánica - Casquillo SHR, calibre de 20 mm, 49 mm Flg OD, 36 mm LTB
Artículo MI #07018234
No. Fabricante SHR 20
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
Precio390.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    42 mm
  • Longitud del cilindro
    27 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Tamaño del casquillo
    SHR
  • Brida exterior Diámetro  
    49 mm
  • Brida Grosor  
    9.5 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    36 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    4 X M 6X12
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577641137
  • Par de apriete del tornillo
    8 N-m
  • Capacidad de par
    180 N-m
  • UPC_NO
    7316577641137

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SHR 20

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good