Motion
SHR 30

SKF
SHR 30

Junta de fricción mecánica - Casquillo SHR, calibre de 30 mm, 63 mm Flg OD, 44 mm LTB
Artículo MI #07018235
No. Fabricante SHR 30
Precio549.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SHR 30

Junta de fricción mecánica - Casquillo SHR, calibre de 30 mm, 63 mm Flg OD, 44 mm LTB
Artículo MI #07018235
No. Fabricante SHR 30
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
Precio549.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    55 mm
  • Longitud del cilindro
    32 mm
  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Tamaño del casquillo
    SHR
  • Brida exterior Diámetro  
    63 mm
  • Brida Grosor  
    12.5 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    44 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    4 x M 8X 16
  • Peso
    1.47 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577641182
  • Par de apriete del tornillo
    18 N-m
  • Capacidad de par
    525 N-m
  • UPC_NO
    7316577641182

Descripción general

Descripción del fabricante
SHR30 CASQUILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos