Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Pequeño
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA3
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorAzul/Gris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3883
- Nivel de resistencia al corte En 3884
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3881
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar
- MaterialNitrilo
- Estándares cumplidosCategoría CE III, EN 1149, EN 407
- UPC_NO20076490492384
Descripción general
- Incluye INTERCEPT TECHNOLOGY® con DuPont- Kevlar® Stretch Armor exclusivamente de Ansell
- El producto proporciona: ANSI nivel 5, ISO nivel D
- El diseño ergonómico proporciona cercanía a las manos desnudas y reduce la fatiga de las manos
- El revestimiento de espuma de nitrilo mejora el agarre ligero del aceite, el agarre seco sólido y la sensibilidad táctil
- Disponible en una amplia gama de tamaños para proteger a más trabajadores