Motion
174609.00
Variador de CA de frecuencia variable serie Vector - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 200-240 V CA, servicio normal de 1-1/2 hp, corriente de salida 6 A, servicio normal, NEMA 1, clasificación IP31 , control de frecuencia
Artículo MI #07018361
No. Fabricante 174609.00
Precio799.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CA de frecuencia variable serie Vector - Fase de entrada 3, voltaje de alimentación 200-240 V CA, servicio normal de 1-1/2 hp, corriente de salida 6 A, servicio normal, NEMA 1, clasificación IP31 , control de frecuencia
Artículo MI #07018361
No. Fabricante 174609.00
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
Precio799.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    7.5 x 3.9 x 4.35
  • Peso
    4 lb

Detalles

  • Voltaje de alimentación del variador
    200/240 V CA
  • Clasificación del envolvente
    NEMA 1, IP31
  • Tipo de envolvente
    NEMA 1 / IP31
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    1-1/2 CV
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720365557
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Modo de funcionamiento
    Control de frecuencia
  • Corriente de salida de servicio normal
    6 A
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Serie
    Serie vectorial
  • Especificaciones técnicas
    Kit de accesorios
  • UPC_NO
    691720365557

Descripción general

Descripción del fabricante
174609.00,1 1/2HP,,,,NEMA 1
  • Interfaz de seis botones, pantalla LED
  • Caja NEMA 1
  • 200/240 Voltaje
  • Entrada monofásica o trifásica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno