Motion
SSB201-8G SS
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 1.5782 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07018586
No. Fabricante SSB201-8G SS
Precio103.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1/2 pulg. Diámetro del orificio, 1.5782 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #07018586
No. Fabricante SSB201-8G SS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$103.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.4688 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5782 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2030 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1015 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRERA INTERIOR ESTRECHO DE SSB201-8G SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo