Motion
L099NH
L099/100NH Araña Buna-N con agujero
Artículo MI #07018685
No. Fabricante L099NH
Precio46.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
L099/100NH Araña Buna-N con agujero
Artículo MI #07018685
No. Fabricante L099NH
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
Precio46.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L099
  • Grosor del elemento
    0.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.53 pulg.

Detalles

  • Durómetro del elemento
    80A
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro abierto
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    698672018098
  • Material
    Buna-N, negro
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 °F a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672018098

Descripción general

Descripción del fabricante
L099NH ARAÑA BUNA ABIERTA CENTRAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo