Motion
302-0212-LY/5X
Chaleco de malla antirrotura de cinco bolsillos en dos tonos clase 2 ANSI Tipo R
Artículo MI #07018909
No. Fabricante 302-0212-LY/5X
Price$15.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de malla antirrotura de cinco bolsillos en dos tonos clase 2 ANSI Tipo R
Artículo MI #07018909
No. Fabricante 302-0212-LY/5X
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
Su precio$15.71/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    52 cm
  • Tamaño
    5

Details

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314170935
  • Número de subdivisiones
    5
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314170935

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE SEGURIDAD 302-0212-LY/5X DESMONTABLE
  • Separación de 5 puntos
  • Malla de poliéster transpirable y desmontable
  • Cinta reflectante en dos tonos de 2" para una visibilidad óptima
  • Cierre de velcro
  • 2 bolsillos exteriores inferiores con solapa
  • 2 bolsillos interiores inferiores
  • 1 bolsillo en la parte superior del pecho/radio
  • 2 pestañas de micrófono