Especificaciones
Dimensiones
- Peso del material6.5 oz
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónASTM F1506,OSHA 29 CFR 1910.269,NFPA 70E-2015 para arco eléctrico,CSA Z462-15 para arco eléctrico (Canadá)
- Clasificación de arco12 cal/cm2
- ColorAzul marino
- Resistente a las llamasPrenda resistente a las llamas
- Tipo de prendaCapucha con protección contra arco eléctrico
- Uso de la prendaCapucha con protección contra arco eléctrico
- Número de Upc del fabricante845811057849
- MaterialUltraSoft®
- UPC_NO845811057849
Descripción general
- Top y babero de una sola capa
- Gran abertura frontal
- Duradero y ligero
- Diseñado para mayor comodidad con costuras planas cuando se lleva debajo del casco
- El tejido FR no se derrite, gotea ni se enciende