Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión311
- Tamaño del bastidor286U
- Longitud del motor menos eje14.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto210
- Longitud total de la dimensión C28.06 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso395 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente65 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1775 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasCumple con los estándares de rendimiento y dimensionales NEMA® U-Frame Cumple o supera las especificaciones de General Motors GM-7EH y -7EQ, Ford EM1 y Chrysler NPEM-100 Construcción de hierro fundido completo – todos los tamaños de marco Caja de terminales de hierro fundido extragrande con orificios de conducto roscados Sistema de aislamiento de clase F de rendimiento continuo con clasificación de inversor NEMA Design B
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa24.1 A
- Corriente de carga completa24.1 A
- Eficiencia a plena carga93 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW14.90 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720065174
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor20 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeU
- Hoja de especificaciones20 HP, 460 V, servicio automotriz
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas20 HP, 460 V, servicio automotriz
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple con los estándares de rendimiento y dimensionales NEMA® U-Frame Cumple o supera las especificaciones de General Motors GM-7EH y -7EQ, Ford EM1 y Chrysler NPEM-100 Construcción de hierro fundido completo – todos los tamaños de marco Caja de terminales de hierro fundido extragrande con orificios de conducto roscados Sistema de aislamiento de clase F de rendimiento continuo con clasificación de inversor NEMA Design B